アズワン
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
3-2509-03
3-2509-09
3-2509-02
3-2509-03
3-2509-04
3-2509-07
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20906655
品番
#40
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,582
販売価格(税別)
¥
18,711
バスケットに入れる
材質
真鍮
寸法(mm)
910×1000
アズワン品番
3-2509-03
線径(mm)
Φ0.22
開口率(%)
42.4
目開き(mm)
0.42
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0