シマデン
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1個
電源電圧(V)
AC200~240
電流容量(A)
20
注文コード
20906989
品番
DSS23P-20P085-1K0000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
この商品は
電源電圧・電流容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プログラム調節計FP23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm)
135×280×280
質量(kg)
4.4
周波数(Hz)
50/60
制御方式
位相制御方式
入力
熱電対K入力
電源電圧(V)
AC200~240
制御出力
(範囲)0~95%以上
電流容量(A)
20
適合負荷
定抵抗負荷
アズワン品番
4-411-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000