曜日別特売
- オイル添加剤 MGオイル アズワン 20907269

オイル添加剤 MGオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶注文コード20907269品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,140

二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。
ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。

内容量(L)1主成分鉱物油、二硫化モリブデン引火点(℃)202流動点-10.0℃危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)216.2アズワン品番4-4209-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mL粘度指数142危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする