アズワン
分銅
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
質量(g)
5
500
200
100
50
20
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0.002
0.001
形状
円筒型(OIML型)
円筒型(OIML型)
板状
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20908274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
質量(g)
5
アズワン品番
3-1587-07
付属品
アルミケース
仕様
●磁化率:25μT未満
材質
非磁性ステンレス鋼
形状
円筒型(OIML型)
タイプ
F-1級
等級
OIML(国際法定計量機関)R111準拠
密度(g/cm
3
)
7.94~7.96