曜日別特売
- 分銅 アズワン 20908353

分銅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)0.01
形状板状
内容量1個注文コード20908353品番-
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,465
販売価格(税別)
4,059

高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

質量(g)0.01アズワン品番3-1587-15付属品アルミケース仕様●磁化率:25μT未満材質非磁性ステンレス鋼形状板状タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/217/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする