曜日別特売
S48-28-HMT,,MFC-200SLM-6IS-He マスフローコントローラー エコノミーモデル 10SCCM S48-32-HMT,,MFC-10SCCM-4ISシリーズ アズワン 20908450

マスフローコントローラー エコノミーモデル 10SCCM S48-32-HMT,,MFC-10SCCM-4ISシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード20908450品番S48-28-HMT,,MFC-200SLM-6IS-He
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000

気体の正確な質量流量制御が可能です。
高信頼性のサーマルセンサーやソレノイドバルブを搭載しています。
高速応答で流量設定値まで2秒以内です。

材質(接ガス部)SUS316L、バイトン、PTFE、磁性ステンレス接続口径3/8inchSWバルブ形式非通電時 閉(クローズ):C電源(駆動)DC±15Vガスの種類He耐圧(MPa)1(G)応答速度0~50LM/1秒以内、100LM~/2秒以内アズワン品番4-4272-06流量精度±1.0%F.S.(15℃~35℃)継手(標準)0~50LM/1/4inch Swagelok相当 面間=127mm、100LM・200LM/3/8inch Swagelok相当 面間=181mm繰返し再現性±0.2%F.S.(15℃~35℃)流量(設定信号)0.1~5VDC、(出力信号)0-5VDCフルスケール流量(接続)200SLM流量制御範囲0~50LM/2~100%FS、100LM~/5~100%FSリークレート(Pa・m3/sec)(外部)1×10-8(He)以下

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする