ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
リチウムグリース マルティノック 212℃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1缶(5kg)
1個(400g)
1缶(16kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
20910805
品番
2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,010
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)
-20~125(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)278
滴点(℃)
212
増ちょう剤
リチウムセッケン
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
10.2(100℃)
アズワン品番
4-4648-02
離油度(%)
4.0mass(100℃・24h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
14.7(99℃・100h)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000