ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
工業用グリース エピノック(R)グリースAP N 204℃ 16kg入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
20911024
品番
3
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様
(ASTM四球試験(WL)3090N
成分
(石けん基)リチウム石けん
ちょう度
(25℃・60回混和)232
滴点(℃)
204
動粘度(mm
2
/s)
基油:(100℃)13.9
アズワン品番
4-4657-03
離油度(%)
25(100℃・24h)
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(100℃・24h)合格
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000