No.4119H2 六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス 20911756

六角軸カップワイヤーブラシステンレス線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)75
内容量1個注文コード20911756品番No.4119H2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線径(Φmm)75金具径(mm)64線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする