No.4016H2 六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン サンフレックス 20911826

六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)50
内容量1個注文コード20911826品番No.4016H2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(Φmm)50厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)25最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20911835
2018-05-20
用途: 研磨

使用時間、使用目的は変わっていないが最近ワイヤーのしなりが少なく折れとびが多くなっている気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする