No.4012H2 六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 20911862

六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)50
内容量1個注文コード20911862品番No.4012H2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。直径(Φmm)50厚さ(mm)10材質鋼線仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)25最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする