六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20911887 品番 No.4025H2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。

外径(Φmm)50 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 金具径(mm)25 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
キャリパーオーバーホール時
運輸・通信業

ブレーキキャリパーのピストンシール付近のさび落としにちょうど良いです。
手持ちの電動ドライバーに取り付けて使用できるのでこちらとイチグチ六角軸スコーライトホイル細目・中目とを併用してさび落とししてます。

対象商品:
20911887
2022-02-01
用途:
錆取り
CR商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

錆取りにいつも使用しています。ちょうどいいサイズで定期的に購入しています。

対象商品:
20911896
2020-10-10
用途:
25年間乗っている車、アルミホイールの内側のパッドカスや砂等の除去
その他業種

電ドルに取り付け行った、ワイヤーの詰まり具合、ワイヤー自体もしっかりしていて、カス等はアルミを削ることなく落とす事ができた、しっかりした作りで良い品物と思う。

対象商品:
20911887
2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする