曜日別特売
X5L040160 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X5L040160 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914364
X5L040160 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914364
X5L040160 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914364
X5L040160 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914364
X5L040160 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914364
X5L040160 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914364
X5L040160 SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) 20914364

SDSプラスビット X5L

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)4
4
3.4
3.5
4.3
4.5
4.8
5
5.5
5.3
3.2
3.8
6
6.4
6.5
7
7.5
8
10.5
12.5
14.5
7.2
8.5
9
9.5
10
11
12
12.7
13
13.5
14
14.3
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
22
24
25
26
28
30
有効長(mm)100
全長(mm)160
内容量1本注文コード20914364品番X5L040160
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。
5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。
磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得)
二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。

用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
刃径(Φmm)4材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSプラストラスコ品番760-3363適合機種SDSプラスハンマードリル刃数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: クライミング岩場のボルト打ちです
クライミングさいたまサービス業

勧められて使わせて頂きましたが
非常に良く切れます
耐久性もいいです

対象商品 : 48998284
2022-05-17
用途: エレベーターの据え付け工事
芹澤電興舍建設業・工事業

他製品と比べて、全然長持ちする。刃先が消耗しない、折れない、溶けない、最高です。

対象商品 : 48998257
2019-12-13
用途: 奥まった所の作業に!

物を避けて、穴あけしなければいけなかったので、長めな物を持ち合わせてない為購入しました。
X5Lの作業性は、非常に良い物なので今回も活躍してくれました。

対象商品 : 48998171
2019-03-17
用途: アンカー打設
建設業・工事業

穿孔スピード、穴の真円具合に関しては現在最高峰。3枚刃では引っかかるアンカーもデッキプレート+コンクリもきれいにアンカーが入る。

対象商品 : 48998232
2018-05-25
用途: 穴あけ

岩石に穴あけですが今まで使った中で一番良いかもしれない。

対象商品 : 48998302
2018-01-22
用途: コンクリートの穴あけ

他社製品よりもスピーディーな穴あけが出来る
今後ライフに注目

対象商品 : 48998162
2016-12-04
用途: コンクリート製品に下地木材を固定
株式会社石井組

削孔の良さは良いと思います。結構愛用?してます。粉の上がりも良い。但し、鉄筋等にヒットすると先端が2枚なので、破損しやすいです。ヒルティ等の「クロス4枚」のほうが強いです。

2が参考にしています
対象商品 : 48998336
2017-03-11
用途: コンクリートに穴あけ作業
有限会社 植松板金工業所

もう少し価格が安いと助かるんですが、ぜいたくですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする