V83 アクセサリーセット83ホン BOSCH(ボッシュ) 20914608

V83 アクセサリーセット83ホン BOSCH(ボッシュ) 20914608
V83 アクセサリーセット83ホン BOSCH(ボッシュ) 20914608

アクセサリーセット83ホン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード20914608品番V83
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット

用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他セット内容83アイテム両頭機能片頭本体質量(g)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×70×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20914608
2022-05-13
用途: 木材の加工等に使用
サービス業

本数、種類的には揃っているが、ビットをケースから取り外す時に刃物等で怪我をするかも知れない。

対象商品 : 20914608
2020-09-23
用途: 機械等の修理時
その他業種

色々なタイプのビットで凄く重宝してます。探す手間が無く、すぐに次の作業が出来るのでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする