曜日別特売
STRONG-201070-1 AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ サンユー印刷 20916414

STRONG-201070-1 AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ サンユー印刷 20916414
STRONG-201070-1 AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ サンユー印刷 20916414

AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻アズワン品番64-9046-14注文コード20916414品番STRONG-201070-1
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。
ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)
100mm毎にミシン目が入ったタイプです。
200mm幅で、たっぷり700m巻です。
ダンボール内の隙間埋めなどに。

材質PE幅(mm)200半透明長さ(m)700ピッチ(mm)(ミシン目)100主な用途梱包用、型崩れ用アズワン品番64-9046-14
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする