サンユー印刷
AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1巻
色
半透明
アズワン品番
64-9046-22
注文コード
20916466
品番
STRONG-quiltlarge
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。
ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)
400mm幅で、たっぷり450m巻です。
包み・当て・埋めなどに適しています。
材質
PE
形状
キルトラージ
幅(mm)
450
色
半透明
長さ(m)
450
主な用途
梱包用、型崩れ用
アズワン品番
64-9046-22
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000