曜日別特売
STRONG-tubesmall AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ サンユー印刷 20916475

STRONG-tubesmall AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ サンユー印刷 20916475
STRONG-tubesmall AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ サンユー印刷 20916475

AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻半透明アズワン品番64-9046-23注文コード20916475品番STRONG-tubesmall
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。
ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)
400mm幅で、たっぷり450m巻です。
包み・当て・埋めなどに適しています。

材質PE形状チューブスモール幅(mm)450半透明長さ(m)450主な用途梱包用、型崩れ用アズワン品番64-9046-23
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする