曜日別特売

使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1ケース(10箱×10枚)注文コード20918225品番8812J-DS1
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

クールフローバルブの採用で、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。

区分DS1質量(g)18以下(平均13)国家検定合格番号第TM353号使用限度時間(h)12吸気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(32)排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(25)捕集効率(%)(粒子)80以上(平均98.4)アズワン品番9-021-21指定防護係数4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする