曜日別特売
SCR-M450EB サカエメッシュキャリー サカエ 20918546

サカエメッシュキャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個荷台寸法(mm)600×410注文コード20918546品番SCR-M450EB
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。
短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。
荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。

荷台寸法(mm)600×410床面高さ(mm)118質量(kg)2.2ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)430材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)620×430×118荷台寸法(奥行)(mm)620材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャスターにストッパーはありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする