曜日別特売
Q1520S-2 火口 1520S 日酸TANAKA 20920838

Q1520S-2 火口 1520S 日酸TANAKA 20920838
Q1520S-2 火口 1520S 日酸TANAKA 20920838

火口 1520S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20920838品番Q1520S-2
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ガウジング火口

使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレンストレート火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102溝の近似寸法(mm)3~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする