ZEROS-KJCSET(検査成績書付) ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 20920840

ZEROS-KJCSET(検査成績書付) ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 20920840
ZEROS-KJCSET(検査成績書付) ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 20920840
ZEROS-KJCSET(検査成績書付) ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 20920840
ZEROS-KJCSET(検査成績書付) ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 20920840
ZEROS-KJCSET(検査成績書付) ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 20920840

ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード20920840品番ZEROS-KJCSET(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。

付属品
レーザー墨出器:ZEROS-KJC
受光器:ML-RCV2
三脚:ELV-150
単3 形アルカリ乾電池4本
専用キャリングケース
ショルダーベルト
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M照射ライン矩十字・横全周校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする