曜日別特売
Q1520S-4 火口 1520S 日酸TANAKA 20920856

Q1520S-4 火口 1520S 日酸TANAKA 20920856
Q1520S-4 火口 1520S 日酸TANAKA 20920856

火口 1520S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20920856品番Q1520S-4
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ガウジング火口

使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレンストレート火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102溝の近似寸法(mm)5~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする