用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)機能NAVI機能付モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内ライン出射角(°)縦130/横110校正証明書なし(検査成績書が付属)