曜日別特売
Q1550-2 火口 1550 日酸TANAKA 20920874

Q1550-2 火口 1550 日酸TANAKA 20920874
Q1550-2 火口 1550 日酸TANAKA 20920874

火口 1550

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20920874品番Q1550-2
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ガウジング火口

使用ガスプロパン呼称ガウジング用LPG火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)120溝の近似寸法(mm)3~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする