アルケア
プロケアー1・フリーカットU ワンピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20921856
品番
12351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,998
バスケットに入れる
ストーマ袋の両面に肌触りの良い不織布が付いています。不織布の表側のスリットから、ストーマの位置を確認しながら貼付が可能です。面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。
サイズ
50
穴径(Φmm)
10
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:4~49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:260×150