アルケア
プロケアー1・プレカットUc ワンピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:15~18
ストーマ有効径:12~15
ストーマ有効径:15~18
ストーマ有効径:18~21
ストーマ有効径:21~24
ストーマ有効径:24~27
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
20921935
品番
12372
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,698
バスケットに入れる
面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。面板の密着性を高めたい場合は、胴ベルトが使用できます。
サイズ
19
穴径(Φmm)
19
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:15~18
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:260×150