日酸TANAKA
火口 3250B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
板厚(mm)
05~15
注文コード
20922098
品番
Q3250B-2
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
板厚
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
自動切断火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
05~15
呼称
LPG用ミニ火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)
75