Q3250B-4(LPGミニ) 火口 3250B 日酸TANAKA 20922143

Q3250B-4(LPGミニ) 火口 3250B 日酸TANAKA 20922143
Q3250B-4(LPGミニ) 火口 3250B 日酸TANAKA 20922143

火口 3250B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個板厚(mm)20~50注文コード20922143品番Q3250B-4(LPGミニ)
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

自動切断火口

使用ガスプロパン板厚(mm)20~50呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする