日酸TANAKA
火口 4257
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
板厚(mm)
500~800
注文コード
20922247
品番
Q4257-12SON
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
板厚
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚板切断火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
500~800
呼称
ポストミックスLPG用7Kダイバー火口
取付ねじ
4段当り
使用吹管
HC-413M、414M、415M
火口全長(mm)
140