曜日別特売
Q4530-2 火口 4530 日酸TANAKA 20922317

Q4530-2 火口 4530 日酸TANAKA 20922317
Q4530-2 火口 4530 日酸TANAKA 20922317

火口 4530

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個板厚(mm)25~60注文コード20922317品番Q4530-2
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自動切断火口

使用ガス酸素板厚(mm)25~60呼称異芯型酸素用火口取付ねじM9×1使用吹管異芯型吹管(LC-251)火口全長(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする