日酸TANAKA
火口 4550
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
板厚(mm)
25~80
注文コード
20922414
品番
Q4550-2
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
板厚
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
自動切断火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
25~80
呼称
異芯型LPG用火口
取付ねじ
M9×1
使用吹管
異芯型吹管(LC-251)
火口全長(mm)
29