Q4550-5 火口 4550 日酸TANAKA 20922448

Q4550-5 火口 4550 日酸TANAKA 20922448
Q4550-5 火口 4550 日酸TANAKA 20922448

火口 4550

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個板厚(mm)80~100注文コード20922448品番Q4550-5
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

自動切断火口

使用ガスプロパン板厚(mm)80~100呼称異芯型LPG用火口取付ねじM9×1使用吹管異芯型吹管(LC-251)火口全長(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする