曜日別特売
Q6120-75 火口 6120 日酸TANAKA 20922746

Q6120-75 火口 6120 日酸TANAKA 20922746
Q6120-75 火口 6120 日酸TANAKA 20922746

火口 6120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個板厚(mm)1~1.5注文コード20922746品番Q6120-75
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン板厚(mm)1~1.5呼称00 溶アセチレン用火口取付ねじW3/16-24使用吹管00号溶接器火口全長(mm)21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする