曜日別特売
Q6220A-6 火口 6220A 日酸TANAKA 20922904

Q6220A-6 火口 6220A 日酸TANAKA 20922904
Q6220A-6 火口 6220A 日酸TANAKA 20922904

火口 6220A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20922904品番Q6220A-6
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

加熱火口

使用ガス水素板厚(mm)極薄~5呼称リードバーニングトーチ用火口取付ねじW7.5-28使用吹管リードバーニングトーチ火口全長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする