日酸TANAKA
火口 6220A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20922913
品番
Q6220A-7
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
水素
板厚(mm)
極薄~5
呼称
リードバーニングトーチ用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用吹管
リードバーニングトーチ
火口全長(mm)
30