Q6250-9 火口 6250 日酸TANAKA 20922983

Q6250-9 火口 6250 日酸TANAKA 20922983
Q6250-9 火口 6250 日酸TANAKA 20922983

火口 6250

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20922983品番Q6250-9
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

加熱火口

使用ガスプロパン板厚(mm)0.5~2.5呼称小溶LPG用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする