日酸TANAKA
火口 6420
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
板厚(mm)
2~3.5
0.5~1
5~9
8~12
1~2
2~3.5
3~5
4~7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923035
品番
Q6420-3
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
2~3.5
呼称
A溶アセチレン用火口
取付ねじ
W14-19
使用吹管
A号溶接器
火口全長(mm)
102