Q6450-14 火口 6450 日酸TANAKA 20923087

Q6450-14 火口 6450 日酸TANAKA 20923087
Q6450-14 火口 6450 日酸TANAKA 20923087

火口 6450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20923087品番Q6450-14
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

加熱火口

使用ガスプロパン板厚(mm)1~12呼称A溶LPG用火口取付ねじW14-19使用吹管A号溶接器火口全長(mm)105.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする