日酸TANAKA
火口 6550
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20923245
品番
Q6550-23
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
5~25
呼称
B溶LPG用火口
取付ねじ
W17-19
使用吹管
B号溶接器
火口全長(mm)
129