曜日別特売
Q6550-28 火口 6550 日酸TANAKA 20923263

Q6550-28 火口 6550 日酸TANAKA 20923263
Q6550-28 火口 6550 日酸TANAKA 20923263

火口 6550

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20923263品番Q6550-28
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

加熱火口

使用ガスプロパン板厚(mm)5~25呼称B溶LPG用火口取付ねじW17-19使用吹管B号溶接器火口全長(mm)129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする