日酸TANAKA
火口 6950
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20923622
品番
Q6950-2500
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
12~50
呼称
ハイパワーLPG用火口
取付ねじ
W12-24
使用吹管
ハイパワーZS
火口全長(mm)
75.5