曜日別特売
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349

 

JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349
JMD8BG-W 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ 20924349

【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード20924349品番JMD8BG-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)材質PC、ABS樹脂ホワイト質量(g)180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: ネジ締め・緩め作業工具として
医療・福祉・介護関連業

作業の省力化のため、購入してみました。 操作性等に不満はなく、満足できる内容と思います。 充電での使用時間は未確認ですが、使い方次第かな。 充電方式がUSBより、100Vの方が個人的には好きですが。

2025-09-27
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

使っているのが壊れました。
翌日届き新品は音も静かです。
次回もよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 20924358
2025-06-16
用途: エアコンクリーニング
O.N.TECK電気・ガス・熱供給・水道業

値段、トルクがちょうどいい。
何より充電がType-Cの仕様がいい!

2025-02-10
用途: オーディオ機器の分解整備

なにより音が静かで良かった。
充電池の持ちも満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする