GEM-44N マンガ標識のぼり グリーンクロス 20925146

マンガ標識のぼり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚表示内容みんなで考えゴミ削減!注文コード20925146品番GEM-44N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800表示内容みんなで考えゴミ削減!
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする