XOS-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付) 装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 20925767

XOS-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付) 装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 20925767
XOS-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付) 装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 20925767
XOS-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付) 装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 20925767

装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット検知対象ガス酸素・硫化水素注文コード20925767品番XOS-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。

用途作業員の安全確保に検知対象ガス酸素・硫化水素付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)質量(g)約82(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)音圧(警報)95dB以上/10cmガス採気方式拡散式応答時間(秒)(酸素)20以内、(硫化水素)30以内検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式検知範囲酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)、硫化水素:0~30.0ppm(30.1~100.0ppm)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)警報設定値酸素:(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10ppm、(2段目)15ppm
注意
※暑さ指数(WBGT)は参考値です。ブザー警報機能はありません。本商品は非防爆です。

商品説明動画

XX-353IIシリーズのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする