曜日別特売

装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ

装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ - 新コスモス電機

現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。

用途作業員の安全確保に付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)質量(g)約82(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)音圧(警報)95dB以上/10cmガス採気方式拡散式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
注意
※暑さ指数(WBGT)は参考値です。ブザー警報機能はありません。本商品は非防爆です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
検知対象ガス
応答時間(秒)
検知原理
検知範囲
警報設定値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657255XO-353Ⅱ1個酸素20以内隔膜ガルバニ電池式0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
47,000
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
41657264XC-353Ⅱ1個一酸化炭素30以内定電位電解式0~300ppm(301~2000ppm)(1段目)50ppm、(2段目)150ppm、(積算濃度)150ppm・h
63,000
62,980
69,278(税込)
取扱停止中
返品不可
41657273XOC-353Ⅱ1個酸素・一酸化炭素(酸素)20以内、(一酸化炭素)30以内酸素:隔膜ガルバニ電池式、一酸化炭素:定電位電解式酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)酸素:(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%、一酸化炭素:(1段目)50ppm、(2段目)150ppm、(積算濃度)150ppm・h
104,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
41657289XOS-353Ⅱ1個酸素・硫化水素(酸素)20以内、(硫化水素)30以内酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)、硫化水素:0~30.0ppm(30.1~100.0ppm)酸素:(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10ppm、(2段目)15ppm
104,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
20925740XO-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付)1セット酸素20以内隔膜ガルバニ電池式0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
67,000
66,980
73,678(税込)
取扱停止中
返品不可
20925749XC-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付)1セット一酸化炭素30以内定電位電解式0~300ppm(301~2000ppm)(1段目)50ppm、(2段目)150ppm、(積算濃度)150ppm・h
83,000
82,980
91,278(税込)
取扱停止中
返品不可
20925758XOC-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付)1セット酸素・一酸化炭素(酸素)20以内、(一酸化炭素)30以内酸素:隔膜ガルバニ電池式、一酸化炭素:定電位電解式酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)酸素:(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%、一酸化炭素:(1段目)50ppm、(2段目)150ppm、(積算濃度)150ppm・h
124,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
20925767XOS-353Ⅱ(検査成績書・トレサビリティ付)1セット酸素・硫化水素(酸素)20以内、(硫化水素)30以内酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)、硫化水素:0~30.0ppm(30.1~100.0ppm)酸素:(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10ppm、(2段目)15ppm
124,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

XX-353IIシリーズのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする