曜日別特売
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364

75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364
75314(校正証明:一般) ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929364

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水

(4件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
マグネットなし
寸法(mm)450×56×26
内容量1セット注文コード20929364品番75314(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。

用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)使用温度範囲(℃)-10~50材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)450×56×26質量(g)400(電池含む)マグネットなし校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Pro 2 デジタル プロモーション用動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20929389
2025-12-25
用途: ボーリング工での削孔角度確認用
建設業・工事業

最近はレベルの校正を言われ出したので校正付きのレベルは信用と信頼性が高く重宝してます。

2024-07-04
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

送風機の羽根角度調整に使用していますが、防塵防水と表記されていますが、過去2回、雨の中使用していて水没しました。電池のカバーの防水が甘く、雨が侵入して御臨終でした。
防塵防水を謳うのはどうかな?と思います。

対象商品 : 44346427
2021-12-10
用途: 製品の製作に使用

弊社は鉄骨の構造物を製造しておりますが、この製品は簡単に
角度が確認できるため、大変便利です。
信頼できるメーカの製品が短期間で入手でき、大変満足しています。

対象商品 : 44346393
2024-03-18
用途: 鉄骨据付工事
鴨川工業株式会社建設業・工事業

届いてビックリ
マグネットが無かった為 縦使いができなかった。
確認不足!!
まあ 使い道はいろいろあるので
これはこれで使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする