70910(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット シンワ測定 20929924

レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット波長(nm)630~645注文コード20929924品番70910(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。

用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)波長(nm)630~645指示精度7.5mで±1.5mmライン照射角(°)360本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※受光器・三脚は書類発行不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,750/税込1,925
北海道地方数量1につき3,220/税込3,542
沖縄地方数量1につき3,220/税込3,542
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする