用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)波長(nm)630~645、地墨ポイント645~655指示精度縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mmライン照射角(°)縦ライン約130/横ライン360本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54鉛直点精度(mm)3mで±1バッテリー容量(mAh)3200校正証明書付き