ツチノ
シリンダー南京錠A 吊長 同一キー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1パック(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
20931358
品番
1-159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途
大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別
HITパック 1-159
材質
真鍮
呼び寸法
15
キー数
6
ロック
南京錠
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。