曜日別特売
HLC-SF6-1MP スーパーフラットG LANケーブル 協和ハーモネット 20931855

スーパーフラットG LANケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード20931855品番HLC-SF6-1MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。

ケーブル長(m)1ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20931898
2022-01-19
用途: ルータとパソコンをつないでいます
農・林・水産業

爪折れ防止構造となっており、安心して使えます。
通信速度が明らかに上がりました。
フラットケーブルで、邪魔になりません。
満足していますので、追加購入の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする